Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Alu 379x323x8mm alu SK3285.960


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I517H17
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3285960
EAN/GTIN:
     4028177965522
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Austrittsfilter Alu 379x323x8mm alu SK3285.960
Weitere Informationen:
Breite:
323 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
379 mm
Mit Filtermatte:
ja
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: austrittsfilter rittal, filtermatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,26*
€ 88,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,37*
€ 92,21*
€ 4,00*
ab € 71,96*
€ 92,21*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,94*
€ 92,94*
€ 5,00*
ab € 74,32*
€ 93,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.