| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I517H83 Herst.-Nr.: 231303 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LWL-Spleißbox 24fas Kst IP20 abschl OVB24A Weitere Informationen: | | Abschließbar: | ja | Geeignet für Anzahl der Fasern: | 24 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigdose, Glasfaser-Abzweigdose, LWL-Abzweigdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,60* | € 45,88* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 45,00* | € 47,30* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 48,19* | € 50,57* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,91* | € 56,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|