Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzabdeckhaube dachf 800x1150mm ger Kst Ø35mm 39870054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke gerade gerade,30x33mm 39870054
Kabelbrücke gerade gerade,30x33mm 39870054
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I517J12
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39870054
EAN/GTIN:
     4015609276905
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelschutzabdeckhaube dachf 800x1150mm ger Kst Ø35mm 39870054
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Breite:
1150 mm mm
Farbe:
gelb
Form:
dachförmig
Geeignet für Kabeldurchmesser:
35 - 35 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
800 mm mm
RAL-Nummer:
9017
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal gelb, fußbodenkanal, kabelbrücke 80 cm, Dachhaube, Kabelabdeck-Platte, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutzabdeckhaube, Kabelschutzabdeckung, Kabelschutzhaube, Rundhaube, Schutzhaube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 392,49*
€ 464,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 393,01*
€ 465,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,08*
€ 470,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 397,47*
€ 482,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 435,87*
€ 515,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,36*
€ 553,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,04*
€ 553,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,59*
€ 525,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,18*
€ 508,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,01*
€ 467,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.