Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsfeld autark Zweikreisz Bräterz 576x516mm IKS6442CXB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Autark-Kochfeld Indukt. Hob2Hood IKS6442CXB
EB-Autark-Kochfeld Indukt. Hob2Hood IKS6442CXB
Artikel-Nr.:
     262-I518F42
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949492703
EAN/GTIN:
     7333394024622
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Induktionsfeld autark Zweikreisz Bräterz 576x516mm IKS6442CXB
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Einbau
Breite:
576 mm mm
Einbaubreite:
560 - 560 mm mm
Einbauhöhe:
490 mm
Einbautiefe:
490 - 490 mm mm
Elektroanschlusswert:
7200 W
Energieart:
Strom
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
46 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Bräterzone:
ja
Mit Dreikreis-Kochzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Rahmenausführung:
Edelstahl
Tiefe:
516 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, kochfeld aeg induktion, induktionskochfeld, induktionskochfeld aeg, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 350,24*
€ 416,14*
Frei Haus
ab € 377,20*
€ 447,15*
34 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 382,53*
€ 455,80*
Frei Haus
ab € 386,14*
€ 456,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,14*
€ 495,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,54*
€ 492,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,78*
€ 465,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,23*
€ 451,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,24*
€ 416,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.