Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselrichter 60kWhbatt 54,5kg IP66 Standard Display 691x578x338mm 3ph LT-60KF2-DC-WIET-NO-EUVS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I519E02
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854168086
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
PV-Wechselrichter 60kWhbatt 54,5kg IP66 Standard Display 691x578x338mm 3ph LT-60KF2-DC-WIET-NO-EUVS1
Weitere Informationen:
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
6
Bemessungsspannung MPP:
180 - 1000 V
Breite:
691 mm
CEC-Wirkungsgrad (US-Produkte):
0 %
Display:
Standard
Drahtlos:
ja
Einspeisephasen:
3-phasig
Ethernet:
ja
Europäischer Wirkungsgrad:
98.3 %
Gewicht:
54.5 kg
Höhe:
578 mm
Integrierter DC-Schalter:
ja
Max. Eingangsspannung DC:
600 V
Max. Eingangsstrom DC:
32 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
32 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:
16 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:
40 A
Max. Wirkungsgrad:
98.7 %
Mit Datenlogger:
ja
Nutzbare Batteriekapazität:
60 kWh
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:
2
Tiefe:
338 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.970,59*
€ 4.223,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.136,11*
€ 4.410,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.410,06*
€ 5.247,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.358,53*
€ 5.186,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.222,44*
€ 5.024,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.163,40*
€ 4.954,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.136,11*
€ 4.921,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.