Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselrichter 18W 17,8kg 3ph StandardDisp IP66 310x563x219mm LT-12KF2-DC-WIET-NO-EUVS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I519E06
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854168567
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
PV-Wechselrichter 18W 17,8kg 3ph StandardDisp IP66 310x563x219mm LT-12KF2-DC-WIET-NO-EUVS1
Weitere Informationen:
AC-Anschluss:
Steckverbinder
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Ausgangsnennleistung AC:
12000 W
Bemessungsspannung MPP:
160 - 1000 V
Breite:
310 mm mm
DC-Anschluss:
Steckverbinder
Display:
Standard
Drahtlos:
ja
Einspeisephasen:
3-phasig
Ethernet:
ja
Europäischer Wirkungsgrad:
98 %
Gewicht:
17.8 kg kg
Höhe:
563 mm mm
Integrierter DC-Schalter:
ja
Leistungsaufnahme:
1 W
Max. Eingangsleistung DC:
18 W
Max. Eingangsspannung DC:
600 V
Max. Eingangsstrom DC:
32 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
32 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:
16 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:
40 A
Max. Wirkungsgrad:
98.6 %
Mit Datenlogger:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:
2
Tiefe:
219 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, solar wechselrichter, Fotovoltaik-Netzwechselrichter, Netzeinspeiser, Photovoltaik-Netzwechselrichter, PV-Netzwechsler, Sinuswechsler, Solarwandler, Stringwechselrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.466,68*
€ 1.624,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.526,69*
€ 1.696,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,25*
€ 2.018,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,92*
€ 1.994,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,38*
€ 1.912,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.567,98*
€ 1.865,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.526,69*
€ 1.816,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.