Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe KNX free@home sw mt Kst Thermopl2f 6230-20-885


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 2CKA006220A0503 Abdeckplatte für Sensorhalterung & -sockel Schwarz
Busch-Jaeger 2CKA006220A0503 Abdeckplatte für Sensorhalterung & -sockel Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-I534E90
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0503
EAN/GTIN:
     4011395203354
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Tastwippe KNX free@home sw mt Kst Thermopl2f 6230-20-885
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Funk bidirektional:
ja
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, wippe busch jäger schwarz, eib wippe, schalterabdeckung busch-jäger, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 3,67*
€ 5,45*
3 Tage
361
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,66*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 3,93*
€ 5,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 5,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,08*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.