Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer DrehDruckkn 2-100W uni REG Lichtwertspeicher 6523-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Drehdimmer
Busch-Drehdimmer
Artikel-Nr.:
     262-I534F18
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006512A0339
EAN/GTIN:
     4011395212738
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Dimmer DrehDruckkn 2-100W uni REG Lichtwertspeicher 6523-102
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
0.75 - 0.75 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Farbe:
grau
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
53 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
74 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal
Lichtwertspeicher:
ja
Montageart:
REG
Nebenstelleneingang:
ja
Nennleistung ohmsche Last:
2 - 100 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK00
Steuerspannung:
220 - 220 V
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, busch-jäger halogen dimmer, halogenlampen dimmer, busch-jäger led-dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 103,38*
€ 126,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,75*
€ 128,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,74*
€ 133,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 108,97*
€ 133,35*
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 115,14*
€ 140,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.