Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø36,5mm PG36 IP40-65 Gew ger SILVYNUSPG36EDU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung Ms Ø36,5mm PG36 IP40-65 Gew ger SILVYNUSPG36EDU
Artikel-Nr.:
     262-I536C23
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502687
EAN/GTIN:
     4044777311279
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms Ø36,5mm PG36 IP40-65 Gew ger SILVYNUSPG36EDU
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
40 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindegänge pro Zoll:
0.394
Gewindelänge:
10 mm mm
Nenndurchmesser:
36.5 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 65
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.344,44*
€ 1.473,91*
Frei Haus
ab € 1.352,38*
€ 1.488,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.079,7902*
€ 2.231,8902*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.231,8902*
€ 2.655,94934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.212,3702*
€ 2.632,72054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.131,2902*
€ 2.536,23534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.092,7702*
€ 2.490,39654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.079,7902*
€ 2.474,95034
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 103,98951* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.