Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder PA 54mm IP66 ger gr Polyamid (PA) SILVYNFPAC54GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchkupplung, 54 mm, PA, IP66, grau, (L) 114 mm, 55507032
Gerade Schlauchkupplung, 54 mm, PA, IP66, grau, (L) 114 mm, 55507032
Artikel-Nr.:
     262-I536D25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507032
EAN/GTIN:
     4044777305247
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Wellschlauchverbinder PA 54mm IP66 ger gr Polyamid (PA) SILVYNFPAC54GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
grau
Nenngröße:
54 - 54 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück, Y-Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 17,315*
€ 23,565*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 17,689*
€ 23,889*
2
€ 3,90*
ab € 17,875*
€ 24,135*
1
€ 6,90*
ab € 17,44*
€ 24,24*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 19,64711*
€ 26,22711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,22711*
€ 31,21026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77711*
€ 29,48476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71711*
€ 28,22336
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55711*
€ 26,84296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64711*
€ 23,38006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 52,45422* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.