Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC IP20 gr -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) Hartkstwend SILVYNELGLATT51,3X59,7GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 51.3 mm, Außen-Ø 59.7 mm, BR 270 mm, PVC, grau, 6
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 51.3 mm, Außen-Ø 59.7 mm, BR 270 mm, PVC, grau, 6
Artikel-Nr.:
     262-I536E83
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Kunststoffschlauch PVC IP20 gr -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) Hartkstwend SILVYNELGLATT51,3X59,7GY
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
59.7 mm mm
Biegeradius, statisch:
270 mm mm
Einsatztemperatur:
-5 - 70 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
51.3 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 781,5501*
€ 865,2402*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 782,1081*
€ 865,7781*
1
Frei Haus
ab € 783,0003*
€ 873,6003*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 881,0778*
€ 975,9378*
1
Frei Haus
ab € 1.026,2301*
€ 1.130,8101*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 975,9378*
€ 1.161,36598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 966,4377*
€ 1.150,06086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 933,0276*
€ 1.110,30284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 911,2476*
€ 1.084,38464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 881,0778*
€ 1.048,48258
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 29,36926* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.