Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 120W 1LED 12V 6500K 11000lm DC 88mm LEDmodul 32254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul 120W 1LED 12V 6500K 11000lm DC 88mm LEDmodul 32254
Artikel-Nr.:
     262-I538E00
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32254
EAN/GTIN:
     4034451322547
Suchbegriffe:
Lampe
LED-Modul
Leuchtmittel
LED-Modul 120W 1LED 12V 6500K 11000lm DC 88mm LEDmodul 32254
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 ° °
Betriebsspannung:
12 - 12 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K
Form:
rechteckig
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
0 mm
Lampenleistung:
120 - 120 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
11000 - 11000 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
88 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Spezifische Lichtausbeute:
9 - 9 lm/W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.271,43*
€ 1.417,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.393,71*
€ 1.555,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,76*
€ 1.687,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,00*
€ 1.674,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,81*
€ 1.606,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,21*
€ 1.561,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,43*
€ 1.513,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.