Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Reflektorlampe 50W 5000K E27 230V 90° 68931


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Reflektorlampe 50W 5000K E27 230V 90° 68931
Artikel-Nr.:
     262-I538F69
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68931
EAN/GTIN:
     4034451689312
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
Halogen-Reflektorlampe 50W 5000K E27 230V 90° 68931
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
90 ° °
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
121 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
5000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
138 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
50 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR38
Lampenleistung:
50 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe:
850
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstärke:
4920 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, halogen reflektorlampe e27, hv-halogenlampe e27, halogen e27 sockel, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor, Halogen-Metalldampf-Reflektorlampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.