Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset ms ST Ø9mm L14mm H3mm messing 88056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsset ms ST Ø9mm L14mm H3mm messing 88056
Artikel-Nr.:
     262-I538F71
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88056
EAN/GTIN:
     4034451880566
Befestigungsset ms ST Ø9mm L14mm H3mm messing 88056
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
14 mm
Durchmesser:
9 mm
Farbe:
Messing
Höhe:
3 mm
Länge:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.