| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I538F74 Herst.-Nr.: 88161 EAN/GTIN: 4034451881617 |
| |
|
| | |
| Schnurschalter 1-66W ws Druckkn 230V 88161 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Symbol Dimmer | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Druckknopf | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Leistung: | 1 - 66 W | Nennspannung: | 230 V V | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 57,22* | € 74,19* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,51* | € 81,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|