Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Baum Olive ws 108LP IP00 m.LM 88486


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Baum Olive ws 108LP IP00 m.LM 88486
Artikel-Nr.:
     262-I538G12
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88486
EAN/GTIN:
     4034451884861
Suchbegriffe:
LED-Baum
led baum
LED-Baum Olive ws 108LP IP00 m.LM 88486
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
108
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Baum | Leuchter
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
120 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.