Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stein ws IP44 m.LM 88497


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stein ws IP44 m.LM 88497
Artikel-Nr.:
     262-I538G21
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88497
EAN/GTIN:
     4034451884977
LED-Stein ws IP44 m.LM 88497
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Leuchter | Steinleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
320 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
180 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.