Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 4,2-8,4W 350mA 12-24V IP20 1-10V Dimmung 1-10 V Kstgeh dyn 80730-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I539A25
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80730-V2
EAN/GTIN:
     4012094808307
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 4,2-8,4W 350mA 12-24V IP20 1-10V Dimmung 1-10 V Kstgeh dyn 80730-V2
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
4.2 - 8.4 W
Ausgangsspannung:
12 - 24 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
53.4 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
23 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
166 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,07*
€ 112,90*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,95*
€ 114,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.