Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrwärmer sw Serie 8 EB 12teller 64tassen BIC7101B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIC7101B1, Wärmeschublade
BIC7101B1, Wärmeschublade
BIC7101B1, Wärmeschublade
BIC7101B1, Wärmeschublade
BIC7101B1, Wärmeschublade
BIC7101B1, Wärmeschublade
BIC7101B1, Wärmeschublade
BIC7101B1, Wärmeschublade
BIC7101B1, Wärmeschublade
BIC7101B1, Wärmeschublade
BIC7101B1, Wärmeschublade
BIC7101B1, Wärmeschublade
Artikel-Nr.:
     262-I539G87
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BIC7101B1
EAN/GTIN:
     4242005311804
Suchbegriffe:
Wärmeschublade
wärmeschublade bosch
wärmeschublade
Geschirrwärmer sw Serie 8 EB 12teller 64tassen BIC7101B1
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
594 mm
Fassungsvermögen Espressotassen:
64
Fassungsvermögen Teller (28 cm):
12
Grundfarbe:
schwarz
Höhe:
140 mm
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
518 mm
Weitere Suchbegriffe: Geschirrwärmer, Tassenwärmer, Tellerwärmer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 517,77*
€ 609,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 600,00*
€ 697,47*
€ 65,00*
ab € 633,86*
€ 731,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 661,37*
€ 761,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,47*
€ 829,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,94*
€ 812,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,55*
€ 758,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,18*
€ 734,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,00*
€ 714,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.