Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I539H27 Herst.-Nr.: HEZ9FF040 EAN/GTIN: 4242005363476 |
| |
|
| | |
| Kochtopf Edst Deck Indukt Mit Deckel Geeignet für Induktion HEZ9FF040 Weitere Informationen: | | Farbe: | rostfreier Stahl | Geeignet für Induktion: | ja | Mit Deckel: | ja | Werkstoff: | Edelstahl | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzwecktopf, Fleisch-Topf, Fleischtopf, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Kochtopf-Set, Kochtopfset, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, kochtopfset bosch, kochtopf-set, antihaftbeschichtete pfannen induktion |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 333,71* | € 391,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 424,66* | € 491,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 434,51* | € 501,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 451,46* | € 518,43* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 460,48* | € 530,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|