Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I539H70 Herst.-Nr.: PVS831HC1E EAN/GTIN: 4242005394388 |
| |
|
| | |
| Induktionsfeld autark Zweikreisz 802x522mm PVS831HC1E Weitere Informationen: | | Anzahl der Gasbrenner: | 0 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 4 | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 4 | Art der Kochstellen: | Induktion | Ausführung: | Einbau | Breite: | 802 mm mm | Einbaubreite: | 750 - 750 mm mm | Einbauhöhe: | 51 mm | Einbautiefe: | 490 - 500 mm mm | Elektroanschlusswert: | 7400 W | Energieart: | Strom | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Höhe: | 51 mm | Lage der Steuerung: | oben vorne | Mit Zweikreiszone: | ja | Rahmenausführung: | rahmenlos | Restwärmeanzeige: | getrennt | Spannung: | 220 - 240 V | Tiefe: | 522 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kochtopf-Set, Kochtopfset, SmartHome Kochfelder, bosch kochfelder induktion, kochtopf-set, kochtopfset bosch, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 647,42* | € 740,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 743,07* | € 840,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 788,86* | € 890,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 811,60* | € 908,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 812,77* | € 909,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|