Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen sw Alu L1200mm H56mm PANEL1200SURFACEMOUNTKITBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-I539J10
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075834378
Einbaurahmen sw Alu L1200mm H56mm PANEL1200SURFACEMOUNTKITBK
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Breite:
300 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
56 mm
Länge:
1200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 51,51*
€ 51,51*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 47,32*
€ 60,70*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 47,16*
€ 61,82*
1
€ 5,00*
ab € 49,53*
€ 65,07*
1
Frei Haus
ab € 51,37*
€ 67,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.