Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement ws Alu L81,5mm H3,7mm SPCBORINGADJSQUAREWT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-I539J53
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854097973
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbau downlight ledvance
Dekorelement ws Alu L81,5mm H3,7mm SPCBORINGADJSQUAREWT
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Breite:
81.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
3.7 mm
Länge:
81.5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 4,04*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 4,92*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,79*
€ 4,99*
1
€ 5,46*
ab € 3,90*
€ 5,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.