Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement ni Alu L81,5mm H3,7mm SPCBORINGFIXSQUAREBN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I539J57
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854099274
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Halter
Dekorelement ni Alu L81,5mm H3,7mm SPCBORINGFIXSQUAREBN
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Breite:
81.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Nickel
Höhe:
3.7 mm
Länge:
81.5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 4,04*
20
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,80*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 4,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 3,64*
€ 5,56*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.