Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse gr Kst G13 L675mm H70mm DPHOUSING600P1XLAMPIP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD32
MD32
MD32
Artikel-Nr.:
     262-I539J62
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854118050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Anbaugehäuse gr Kst G13 L675mm H70mm DPHOUSING600P1XLAMPIP65
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anbaugehäuse
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Bestückung:
G13
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
70 mm
Länge:
675 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 7,50*
ab € 7,90*
€ 12,32*
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 8,80*
€ 12,57*
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 12,69*
€ 5,46*
ab € 9,85*
€ 13,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.