Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anwesenheitssensor LCN3120/05OCC-DLSENSORIACMIP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interact Sensor LCN3120/05 #74545500
Interact Sensor LCN3120/05 #74545500
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I547G86
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74545500
EAN/GTIN:
     8718699745455
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Anwesenheitssensor LCN3120/05OCC-DLSENSORIACMIP65
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
DC
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Durchmesser:
95 mm
Höhe:
51.5 mm
Leistungsaufnahme:
0.09 W
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
51.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Präsenzmelder, bewegungsmelder ip65, automatik schalter, philips hue bewegungsmelder, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 165,69*
€ 184,67*
1
Frei Haus
ab € 166,42*
€ 201,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 167,26*
€ 204,22*
1
Frei Haus
ab € 173,24*
€ 209,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 183,85*
€ 223,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.846,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.