Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschranklüftung IP54 115VAC VDC 175m3h m.Filter EMV-Ausführung SK3240.810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschranklüftung IP54 115VAC VDC 175m3h m.Filter EMV-Ausführung SK3240.810
Artikel-Nr.:
     262-I569I77
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3240810
EAN/GTIN:
     4028177998087
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
emv-filter rittal
Schaltschranklüftung IP54 115VAC VDC 175m3h m.Filter EMV-Ausführung SK3240.810
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115 - 115 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115 - 115 V
Breite:
255 mm
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Höhe:
255 mm
Mit Filter:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Schnappbefestigung
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
12
Spannungsart:
AC
Tiefe:
129 mm
Umlüfter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
175 m³/h
Weitere Suchbegriffe: emv-filter, Axiallüfter, Axialventilator, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Lüfter, Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Zubehör, Umlüfter, Ventilator, Zubehör Schaltschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 235,33*
€ 283,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 237,82*
€ 284,29*
Frei Haus
ab € 239,86*
€ 287,04*
Frei Haus
ab € 241,66*
€ 289,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,08*
€ 297,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3240400
ab € 91,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.