Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung mehrf 2x2qmm 500mm STRIPCON2PIN10MM/50CM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
End-Einspeisung mehrf 2x2qmm 500mm STRIPCON2PIN10MM/50CM
Artikel-Nr.:
     262-I589E27
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     FXZA4461
EAN/GTIN:
     4003556012813
End-Einspeisung mehrf 2x2qmm 500mm STRIPCON2PIN10MM/50CM
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
500 mm
Nennquerschnitt:
2 mm²
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,057*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,0114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,587*
€ 9,02853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,227*
€ 8,60013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,987*
€ 8,31453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,547*
€ 7,79093
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,277*
€ 7,46963
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,057*
€ 6,01783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.