Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
Verteilerdose ws 2x4qmm POWERDISTRIBUTOR4PORTP3IP20RGB
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I589E65
Hersteller:
Radium
Herst.-Nr.:
FXZA4951
EAN/GTIN:
4003556014459
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verteilerdose ws 2x4qmm POWERDISTRIBUTOR4PORTP3IP20RGB
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs:
Verteilerdose
Farbe:
weiß
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
4 mm²
Zubehör:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
abox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,7145*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,9429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,3645*
€ 32,56376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,2945*
€ 32,48046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,4445*
€ 30,27896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,6645*
€ 29,35076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,0045*
€ 28,56536
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,7145*
€ 23,46026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen