Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkdimmer UP DIMMERZB5CH480W/12-24VIP20H


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I589E70
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     LMZA4378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdimmer
Deckeneinbaudimmer
Dimmer
Dimmer Reiheneinbau
Funkdimmer UP DIMMERZB5CH480W/12-24VIP20H
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
0 - 0 mm²
Anzahl der Einheiten:
5
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Bedienungsart:
Funk
Farbe:
weiß
Frequenz:
0 - 0 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
145 mm
Gerätehöhe:
46 mm
Gerätetiefe:
16 mm
Leistungsaufnahme:
480 W
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Montageart:
Unterputz
Nennleistung induktive Last:
0 - 0 VA
Nennleistung kapazitive Last:
0 - 0 VA
Nennspannung:
12 - 24 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.