Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 2,8Wm ws 4000K 80Stkm IP00 DC LED nicht austauschbar 50000mm LEDSTRIP400S940/24V50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtband 2,8Wm ws 4000K 80Stkm IP00 DC LED nicht austauschbar 50000mm LEDSTRIP400S940/24V50M
Artikel-Nr.:
     262-I589F15
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA4600
EAN/GTIN:
     4003556012905
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 2,8Wm ws 4000K 80Stkm IP00 DC LED nicht austauschbar 50000mm LEDSTRIP400S940/24V50M
Weitere Informationen:
Anschlussart:
löten
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
80
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
1.8 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
2.8 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom je Meter:
450 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
50000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Endstück:
ja
Montageart:
Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP00
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,34*
€ 709,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,59*
€ 694,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,81*
€ 673,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,64*
€ 651,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,12*
€ 604,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.