Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 5,6Wm ws 6500K 160Stkm IP00 LED nicht austauschbar 1000mm DC LEDSTRIP900S965/24VIND


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Lichtband 5,6Wm ws 6500K 160Stkm IP00 LED nicht austauschbar 1000mm DC LEDSTRIP900S965/24VIND
Artikel-Nr.:
     262-I589F31
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA4651
EAN/GTIN:
     4003556013032
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 5,6Wm ws 6500K 160Stkm IP00 LED nicht austauschbar 1000mm DC LEDSTRIP900S965/24VIND
Weitere Informationen:
Anschlussart:
löten
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
160
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
1.8 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
5.6 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom je Meter:
905 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
1000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Endstück:
ja
Montageart:
Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP00
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: led streifen 6000k, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,62*
€ 25,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,50*
€ 25,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,12*
€ 23,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,93*
€ 22,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,36*
€ 21,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,77*
€ 17,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.