Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 20,5Wm ws 2700-6500K IP00 160Stkm LED nicht austauschbar 1000mm LEDSTRIP3100STW/24VIND


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Lichtband 20,5Wm ws 2700-6500K IP00 160Stkm LED nicht austauschbar 1000mm LEDSTRIP3100STW/24VIND
Artikel-Nr.:
     262-I589F70
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA4781
EAN/GTIN:
     4003556013421
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 20,5Wm ws 2700-6500K IP00 160Stkm LED nicht austauschbar 1000mm LEDSTRIP3100STW/24VIND
Weitere Informationen:
Anschlussart:
löten
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
160
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbtemperatur:
2700 - 6500 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
1.8 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
20.5 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom je Meter:
3100 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
1000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Endstück:
ja
Montageart:
Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP00
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: led streifen 6000k, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,65*
€ 35,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,38*
€ 34,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,72*
€ 31,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,05*
€ 31,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,38*
€ 30,20
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,35*
€ 24,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.