Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A75 10W 4000K 1055lm F ws mattiert 200° AC Ø60x113mm 220V LEDCLASSICA75PCR10W840FROSTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD32
Artikel-Nr.:
     262-I589H99
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854205026
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe E27 A75 10W 4000K 1055lm F ws mattiert 200° AC Ø60x113mm 220V LEDCLASSICA75PCR10W840FROSTE
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
200 - 200 °
Bauform:
A75
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
120
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
10 - 10 W
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1055 - 1055 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
113 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 220 V V
Nennstrom:
68 - 68 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 3,23*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 3,88*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,50*
1
€ 5,00*
ab € 2,95*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.