Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU5,3 MR16 2,1W 2700K 210lm F ws kl 120° UC Ø50x44mm 12V LEDMR1620120°P2.1W827GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I589I28
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854235184
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU5,3 MR16 2,1W 2700K 210lm F ws kl 120° UC Ø50x44mm 12V LEDMR1620120°P2.1W827GU5.3
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 °
Bauform:
MR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
210 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenbezeichnung:
MR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
2.1 - 2.1 W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
210 - 210 lm
Lichtstärke:
125 cd
Länge:
44 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
270 - 270 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GU5,3
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 3,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 5,01*
1
€ 5,00*
ab € 3,25*
€ 5,12*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 5,67*
1
€ 3,90*
ab € 3,68*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.