Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU4 MR11 1,8W 4000K 184lm E ws kl 36° UC Ø35x38mm 12V LEDMR112036°P1.8W840GU4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe GU4 MR11 1,8W 4000K 184lm E ws kl 36° UC Ø35x38mm 12V LEDMR112036°P1.8W840GU4
Artikel-Nr.:
     262-I589I57
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854246371
Suchbegriffe:
LED GU4
LED Leuchtmittel GU4
LED Leuchtmittel Sockel GU4
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU4 MR11 1,8W 4000K 184lm E ws kl 36° UC Ø35x38mm 12V LEDMR112036°P1.8W840GU4
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bauform:
MR11
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
184 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenbezeichnung:
MR11
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
1.8 - 1.8 W
Lampenlichtausbeute:
102 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
184 - 184 lm
Lichtstärke:
400 cd
Länge:
38 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
240 - 240 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GU4
Spannungsart:
AC/DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.