Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe GY6,35 3,8W 2700K 470lm E dim ws kl dimmbar 320° UC Ø17x46mm 12V LEDPIN40320°DIMP3.8W827CLEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I589I64
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854248573
Suchbegriffe:
LED GY6,35
LED Leuchtmittel GY6,35
LED Leuchtmittel Sockel GY6,35
Leuchtmittel GY6,35
LED-Röhrenlampe GY6,35 3,8W 2700K 470lm E dim ws kl dimmbar 320° UC Ø17x46mm 12V LEDPIN40320°DIMP3.8W827CLEA
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
320 - 320 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Durchmesser:
17 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
grau
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
3.8 - 3.8 W
Lampenlichtausbeute:
123 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
470 - 470 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
46 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
330 - 330 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GY6,35
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY6,35, led gy6,35, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 8,05*
€ 8,05*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 8,96*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,24*
€ 10,46*
1
€ 5,00*
ab € 7,45*
€ 10,77*
2 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.