Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 14W 4000K 2600lm B ws mattiert 90° AC Ø28x1213mm 220V LEDTUBET8EMUOHIGHBAYS1200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I589J00
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854258633
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 14W 4000K 2600lm B ws mattiert 90° AC Ø28x1213mm 220V LEDTUBET8EMUOHIGHBAYS1200MM
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
90 - 90 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2600 lm
Durchmesser:
28 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
11
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
14 - 14 W
Lampenlichtausbeute:
185 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2600 - 2600 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1213 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Nennspannung:
220 - 220 V V
Nennstrom:
66 - 66 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 4000k, led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 33,29*
€ 33,29*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 28,33*
€ 34,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,30*
€ 41,81*
1
€ 5,00*
ab € 30,78*
€ 42,37*
1
€ 3,90*
ab € 31,49*
€ 43,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 348,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.