| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I602J77 Herst.-Nr.: 32692 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sammelschienenadapter 1Tragschien 45mm Federzug 45A 32692 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Bemessungsstrom In: | 45 A | Breite des Adapters: | 45 mm | Tragschienenbestückung: | 1 Tragschiene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapter für Sammelschiene, Flachschienenadapter, Geräteadapter, Geräteadapter für Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, Profilschienenadapter, Sammelschienen-Adapter, Sammelschienen-Anschlussadapter, Sammelschienen-Geräteadapter, Zubehör für Motorschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,11* | € 12,99* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,45* | € 13,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,80* | € 14,21* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,70* | € 15,24* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,20* | € 18,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|