Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutz BNC-Stecker Rundkabel sw Ø6,5mmØ6,5mm Gummi 52529.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I605B54
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     52529.1
EAN/GTIN:
     4049759039202
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutz BNC-Stecker Rundkabel sw Ø6,5mmØ6,5mm Gummi 52529.1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Rundkabel
Kabeldurchmesser:
6.5 - 6.5 mm
Min. Innendurchmesser:
6.5 mm mm
Steckverbinder:
BNC-Stecker
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: network cable boots black, knickschutztülle, Kabelknickschutz, Kabelschutz, Knickschutz, Knickschutztülle für Kommunikationstechnik, Schutztülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,55*
1
€ 4,90*
ab € 0,33*
€ 0,56*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,56*
5 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,34*
€ 0,58*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.