Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußkabel 3m PS2 Stecker Buchse 6p PS 2 EK323.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I605B82
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK323.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Kabel
kvm kabel 3m
kvm kabel
Anschlußkabel 3m PS2 Stecker Buchse 6p PS 2 EK323.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
6
Anzahl der Pole Anschluss 2:
6
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
3 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
PS 2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
PS 2
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 2,79*
€ 6,78*
ab € 2,18*
€ 2,81*
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 2,96*
€ 5,00*
ab € 2,51*
€ 3,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.