Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I605B93 Herst.-Nr.: EK165.10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlußkabel 10m D-Sub Stecker Buchse 25p EK165.10 Weitere Informationen: | | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 25 | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 25 | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Länge: | 10 m m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | D-Sub | Steckverbindertyp Anschluss 2: | D-Sub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,48* | € 14,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 10,49* | € 14,76* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,00* | € 15,47* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,88* | € 16,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,06* | € 18,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|