Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußkabel 10m D-Sub Stecker Buchse 9p EK131.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I605C38
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK131.10
EAN/GTIN:
     4049759052539
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel
Anschlußkabel 10m D-Sub Stecker Buchse 9p EK131.10
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
10 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 5,35*
€ 7,65*
€ 4,90*
ab € 5,36*
€ 7,66*
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 7,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,79*
€ 8,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,67*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.1
ab € 2,15*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.2
ab € 2,46*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.3
ab € 2,84*
Ähnlich
EFB-Elektronik
EK131.5
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.