Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 110x63mm natur vz GEB-K 6270qmm 2000mm VG351003


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal ST 110x63mm natur vz GEB-K 6270qmm 2000mm VG351003
Artikel-Nr.:
     262-I605J93
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351003
EAN/GTIN:
     3245063510036
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal
Geräteeinbaukanal ST 110x63mm natur vz GEB-K 6270qmm 2000mm VG351003
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Rückwand (Innenseite):
ohne Profilierung
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
110 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6270 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
0
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal legrand, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,7344*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 32,8672* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,5444*
€ 101,79784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,1244*
€ 98,91804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,8544*
€ 95,02674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,8444*
€ 93,82484
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,7344*
€ 78,22394
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.