Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 130x63mm natur vz GEB-K 8190qmm 2000mm VG351005


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I605J96
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal
Geräteeinbaukanal ST 130x63mm natur vz GEB-K 8190qmm 2000mm VG351005
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Rückwand (Innenseite):
ohne Profilierung
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
130 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
8190 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
0
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal legrand, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 36,805* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,00*
€ 111,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,86*
€ 111,6934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,33*
€ 106,3027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,49*
€ 105,3031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,61*
€ 87,5959
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.