Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner - Modulare Eingabe - 1 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1952152
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01004A1333
EAN/GTIN:
     4018359105969
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder

Übersicht

Kurzinfo  Telegärtner - Modulare Eingabe - 1 Anschluss
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Telegärtner Karl
Hersteller Art. Nr.  J01004A1333
Modell  
EAN/UPC  4018359257170

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Telegärtner Modulare Eingabe
Produkttyp  Modulare Eingabe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.6 cm
Portanzahl  1 Anschluss

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Modulare Eingabe
Tiefe  3.6 cm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  1 Anschluss
Technologie  Koax
Geleisteter Anschluss  1 x BNC weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Modulare Eingabe
Tiefe:
3.6 cm
Portanzahl:
1 Anschluss
Technologie:
Koax
Geleisteter Anschluss:
1 x BNC weiblich
Weitere Suchbegriffe: bnc adapter 50 ohm, adapter bnc, telegärtner, telegrtner, 01004, j01004a1333, 1333, 100023593, bncbuchse, buchse, 299535, modulare, eingabe, anschluss, bncdurchführung, 4018359257170, bncdurchfhrung, durchführung, stück, verbind.stück, iso.flansch, j01004a1, stck, verbindstck, isoflansch, verbind, flansch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.