Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 110x63mm natur vz GEB-K 6270qmm 3000mm VG351033


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal ST 110x63mm natur vz GEB-K 6270qmm 3000mm VG351033
Artikel-Nr.:
     262-I606C56
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351033
EAN/GTIN:
     3245063510333
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal
Geräteeinbaukanal ST 110x63mm natur vz GEB-K 6270qmm 3000mm VG351033
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Rückwand (Innenseite):
ohne Profilierung
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
110 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Länge:
3000 mm mm
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6270 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
0
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal legrand, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,43581*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 27,14527* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,5558*
€ 123,2314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,98581*
€ 121,36311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,22582*
€ 116,88873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,96582*
€ 115,38933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,43581*
€ 96,90861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.