Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 130x63mm natur vz GEB-K 7434qmm 3000mm VG351035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal ST 130x63mm natur vz GEB-K 7434qmm 3000mm VG351035
Artikel-Nr.:
     262-I606C58
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351035
EAN/GTIN:
     3245063510357
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal
Geräteeinbaukanal ST 130x63mm natur vz GEB-K 7434qmm 3000mm VG351035
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Rückwand (Innenseite):
ohne Profilierung
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
130 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Länge:
3000 mm mm
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
7434 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
0
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal legrand, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,6324*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 30,2108* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,56241*
€ 136,32927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,3524*
€ 130,12936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,20241*
€ 128,76087
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,6324*
€ 107,85256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.