Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel OS2 Singlemode 9125 or TR250 Kabel längswasserdicht 48fas Ø7,6mm rnd OSK48-250


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel OS2 Singlemode 9125 or TR250 Kabel längswasserdicht 48fas Ø7,6mm rnd OSK48-250
Artikel-Nr.:
     262-I606J67
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     231714
EAN/GTIN:
     8424450203323
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
LWL-Kabel OS2 Singlemode 9125 or TR250 Kabel längswasserdicht 48fas Ø7,6mm rnd OSK48-250
Weitere Informationen:
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Anzahl der Fasern:
48
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Faser-Anzahl je Ader:
8
Faserart:
Singlemode 9/125
Gewicht:
0.45 kg/km
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
OS2
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
1 kN
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
760 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel meterware singlemode, glasfaser-kabel meterware, lwl universalkabel os2, A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, I-V(ZN)HH, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,72*
€ 8,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.