| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I606J76 Herst.-Nr.: 533107 EAN/GTIN: 8424450210345 |
| |
|
| | |
| Netzwerkschrank ST B600xH460xT450mm IP20 vo pulverbesch m.Festrahm RAL9004 MSR198B Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Festrahmen | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Breite: | 600 mm | Höhe: | 460 mm | Montage-Ebene: | vorne | RAL-Nummer: | 9004 | Rastermaß: | 482,6 mm (19 Zoll) | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 450 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 114,17* | € 144,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,89* | € 178,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,85* | € 185,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,88* | € 186,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 154,53* | € 190,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|